Spécifications
Dimensions
- Taille du corps32
Aperçu
- Cote environnementale de IP65 . Le servo-moteur CA et le câble sont homologués IP65 sans boîtier
- Tailles du corps : 25, 32
- Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 736 N
- Course maximale : 500 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
- Le lubrifiant retient la pellicule d’huile graisseuse sur la tige