Motion
LEY32S7A-400-S5B1H

SMC CORP OF AMERICA
LEY32S7A-400-S5B1H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139850
N° MFRLEY32S7A-400-S5B1H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32S7A-400-S5B1H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139850
N° MFRLEY32S7A-400-S5B1H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LEY32S7A-400-S5B1H TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits