Motion
LEY32S7A-500-S5

SMC CORP OF AMERICA
LEY32S7A-500-S5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139856
N° MFRLEY32S7A-500-S5
Prix2,205.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32S7A-500-S5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139856
N° MFRLEY32S7A-500-S5
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
Prix2,205.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY32S7A-500-S5 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif