Motion
LEY40DB-50BM-R5

SMC CORP OF AMERICA
LEY40DB-50BM-R5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140515
N° MFRLEY40DB-50BM-R5
Price$1,727.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY40DB-50BM-R5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140515
N° MFRLEY40DB-50BM-R5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,727.10/each

Aperçu

Description du fabricant
LEY40DB-50BM-R5 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Les clients ont également acheté