Motion
LEY40LB-300CL

SMC CORP OF AMERICA
LEY40LB-300CL

Actionneur rotatif pneumatique - 40 Corps
N° D’ARTICLE MI10140624
N° MFRLEY40LB-300CL
Prix1,363.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY40LB-300CL

Actionneur rotatif pneumatique - 40 Corps
N° D’ARTICLE MI10140624
N° MFRLEY40LB-300CL
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
Prix1,363.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY40LB-300CL
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good