Motion
LEY63DS8B-700B-S2B2

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS8B-700B-S2B2

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140845
N° MFRLEY63DS8B-700B-S2B2
Prix6,538.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS8B-700B-S2B2

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140845
N° MFRLEY63DS8B-700B-S2B2
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
Prix6,538.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63DS8B-700B-S2B2 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté