Motion
LEY63DS8C-200B

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS8C-200B

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140852
N° MFRLEY63DS8C-200B
Prix4,120.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS8C-200B

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140852
N° MFRLEY63DS8C-200B
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
Prix4,120.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63DS8C-200B TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté