Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY63NTA-800P
- Tailles de corps : 25, 32, 63
- Force de poussée maximale : 1,910 N
- Vitesse maximale : 1000 mm/s
- Accélération maximale : 5,000 mm/s2
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité