Motion
LEY63S4A-300PM

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4A-300PM

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10141035
N° MFRLEY63S4A-300PM
Prix3,926.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4A-300PM

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10141035
N° MFRLEY63S4A-300PM
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
Prix3,926.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63S4A-300PM TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit