Motion
LEY63S4C-400M-S2A21

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4C-400M-S2A21

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10141101
N° MFRLEY63S4C-400M-S2A21
Prix5,472.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4C-400M-S2A21

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10141101
N° MFRLEY63S4C-400M-S2A21
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
Prix5,472.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63S4C-400M-S2A21 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon