Aperçu
Description du fabricant
LEY63S4L-500B-S5A21 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
- IP5x ou IP65 (option « P »)
- Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 1910 N
- Course maximale : 800 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité