Motion
LEYG25LDNM1A-300

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDNM1A-300

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141799
N° MFRLEYG25LDNM1A-300
Prix1,418.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDNM1A-300

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141799
N° MFRLEYG25LDNM1A-300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,418.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE DE GUIDE LEYG25LDNM1A-300
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 44 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s 2
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon