Motion
LEYG25LDNZA-150

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDNZA-150

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10141806
N° MFRLEYG25LDNZA-150
Prix923.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDNZA-150

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10141806
N° MFRLEYG25LDNZA-150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix923.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Aperçu

Description du fabricant
LEYG25LDNZA-150 TYPE TIGE DE GUIDAGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 44 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s 2
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté