Motion
LEYG25MA-30WF-S3CP18

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25MA-30WF-S3CP18

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141914
N° MFRLEYG25MA-30WF-S3CP18
Prix2,299.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25MA-30WF-S3CP18

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141914
N° MFRLEYG25MA-30WF-S3CP18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,299.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE DE GUIDE LEYG25MA-30WF-S3CP18
  • Mêmes caractéristiques et performances que le LEY standard, plus :
  • Course maximale : 300 mm
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Couple de rotation maximal autorisé : 5.76 N
  • m (tailles 32, 40; dépendant de l’AVC)
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)

You May Also Like

Les clients ont également acheté