Motion
LEYG25MT6A-30BF

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25MT6A-30BF

Type de tige
N° D’ARTICLE MI10142254
N° MFRLEYG25MT6A-30BF
Prix2,175.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25MT6A-30BF

Type de tige
N° D’ARTICLE MI10142254
N° MFRLEYG25MT6A-30BF
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
Prix2,175.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE LEYG25MT6A-30BF
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Couple de rotation maximal autorisé : 5.76 N€¢m (tailles 32, 40; dépendant de la course)
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté