Motion
LEYH25RNZC-100

SMC CORP OF AMERICA
LEYH25RNZC-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143059
N° MFRLEYH25RNZC-100
Prix951.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH25RNZC-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143059
N° MFRLEYH25RNZC-100
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
Prix951.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEYH25RNZC-100 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer