Motion
LEYHG32LDNVA-300

SMC CORP OF AMERICA
LEYHG32LDNVA-300

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10143151
N° MFRLEYHG32LDNVA-300
Price$1,618.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYHG32LDNVA-300

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10143151
N° MFRLEYHG32LDNVA-300
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
Price$1,618.02/each

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE DE GUIDE LEYHG32LDNVA-300
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 44 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s 2
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)
Help us improve this product