Motion
LEYHG32LNZC-150

SMC CORP OF AMERICA
LEYHG32LNZC-150

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10143159
N° MFRLEYHG32LNZC-150
Prix1,545.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYHG32LNZC-150

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10143159
N° MFRLEYHG32LNZC-150
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
Prix1,545.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEYHG32LNZC-150 TYPE TIGE DE GUIDAGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 44 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s 2
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon