Motion
LFE1B33X8
RTL, capteur numérique de débit de liquide, électromagnétique, écran 3-Color 2-Screen, IP65, 0.5-200 L/min
N° D’ARTICLE MI10143215
N° MFRLFE1B33X8
Prix1,162.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RTL, capteur numérique de débit de liquide, électromagnétique, écran 3-Color 2-Screen, IP65, 0.5-200 L/min
N° D’ARTICLE MI10143215
N° MFRLFE1B33X8
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
Prix1,162.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    RTL

Aperçu

Description du fabricant
LFE1B33-X8 NUMÉRIQUE DE TYPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-20, 2.5-100, 5-200
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-85°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±4 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon