Motion
LFE2B6
N° D’ARTICLE MI10143268
N° MFRLFE2B6
Prix1,054.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10143268
N° MFRLFE2B6
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
Prix1,054.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    RTL

Aperçu

Description du fabricant
LFE2B6 NUMÉRIQUE DE TYPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-20, 2.5-100, 5-200
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-85°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±4 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good