Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SérieRTL
Aperçu
Description du fabricant
LFE2D62 NUMÉRIQUE DE TYPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- Plages de débit (l/min) : 0.5-20, 2.5-100, 5-200
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-85°C
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±4 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité