Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieLFK
Aperçu
Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT VORTEX LFK50-Z19-1-M-B
- Large gamme de débits : 0.4 - 4 LPM, 1.8 - 20 LPM. 4.0 - 40 LPM
- Trois tailles de raccord et de corps disponibles : 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po
- Connexions de raccord de tube évasé et PFA SMC LQ3 disponibles
- Petite empreinte
- Choix de sortie analogique de 1-5 V c.c. ou 4-20ma
- Les options de câblage du capteur comprennent le modèle M8 Picofast au niveau du corps du capteur et des fils volants disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité