Motion
LVA30-D11-AD
LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144835
N° MFRLVA30-D11-AD
Prix616.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144835
N° MFRLVA30-D11-AD
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
Prix616.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LVA30-D11-AD PRODUITS CHIMIQUES HAUTE PURITÉ
  • Matériau de la carrosserie : nouveau PFA/acier inoxydable/PPS
  • Matériau de la membrane : PTFE, EPR, NBR peuvent être sélectionnés
  • Compatible avec les solvants organiques
  • Corps : acier inoxydable
  • Section de l'actionneur : ADC
  • Tampon : Choisissez FKM ou EPDM
  • Type de collecteur disponible