Motion
LVA30-D11-AD1

SMC CORP OF AMERICA
LVA30-D11-AD1

LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144836
N° MFRLVA30-D11-AD1
Prix701.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVA30-D11-AD1

LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144836
N° MFRLVA30-D11-AD1
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
Prix701.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LVA30-D11-AD1 PRODUITS CHIMIQUES HAUTE PURITÉ
  • Matériau de la carrosserie : nouveau PFA/acier inoxydable/PPS
  • Matériau de la membrane : PTFE, EPR, NBR peuvent être sélectionnés
  • Compatible avec les solvants organiques
  • Corps : acier inoxydable
  • Section de l'actionneur : ADC
  • Tampon : Choisissez FKM ou EPDM
  • Type de collecteur disponible