Aperçu
- Diamètres des orifice : ø4
- Caractéristiques de débit : 0.3 Cv
- Pression de service : 0 à 0.5 MPa
- Température du produit : 0 à 100° C
- Température ambiante : 0 à 60° C
- Diamètre extérieur de la tubulure : Taille métrique (mm) – 3, 4, 6; Taille en pouces – 1/8, 3/16, 1/4 po