Motion
LVC200-S06
Vanne chimique haute pureté LVC200-S, 3 ports, pneumatique, type de raccord intégral
N° D’ARTICLE MI10144996
N° MFRLVC200-S06
Prix148.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne chimique haute pureté LVC200-S, 3 ports, pneumatique, type de raccord intégral
N° D’ARTICLE MI10144996
N° MFRLVC200-S06
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
Prix148.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVC200-S06
  • Diamètres des orifice : ø4
  • Caractéristiques de débit : 0.3 Cv
  • Pression de service : 0 à 0.5 MPa
  • Température du produit : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diamètre extérieur de la tubulure : Taille métrique (mm) – 3, 4, 6; Taille en pouces – 1/8, 3/16, 1/4 po
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer