Motion
LVM10R3-5A1U-1-10

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3-5A1U-1-10

Électrovanne à orifice LVM10/100, 2/3 pour produits chimiques
N° D’ARTICLE MI10145730
N° MFRLVM10R3-5A1U-1-10
Prix83.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3-5A1U-1-10

Électrovanne à orifice LVM10/100, 2/3 pour produits chimiques
N° D’ARTICLE MI10145730
N° MFRLVM10R3-5A1U-1-10
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
Prix83.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
LVM10R3-5A1U-1-10 VANNE CHIMIQUE, 2
  • Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
  • Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
  • Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
  • 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
  • Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
  • Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good