Motion
LVM11-6B-1-Q
Électrovanne à orifice LVM10/100, 2/3 pour produits chimiques
N° D’ARTICLE MI10145907
N° MFRLVM11-6B-1-Q
Prix80.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à orifice LVM10/100, 2/3 pour produits chimiques
N° D’ARTICLE MI10145907
N° MFRLVM11-6B-1-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE LVM11-6B-1-Q , 2 PORTS
  • Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
  • Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
  • Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
  • 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
  • Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
  • Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté