Motion
MBKB32TN-450Z

SMC CORP OF AMERICA
MBKB32TN-450Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10148437
N° MFRMBKB32TN-450Z
Prix188.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MBKB32TN-450Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10148437
N° MFRMBKB32TN-450Z
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
Prix188.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE MBKB32TN-450Z
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté