Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de montageTourillon central
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieMB-Z
Aperçu
- Tige double action, non rotative
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 25mm à 700mm selon la taille de l’alésage
- Montages : de base, pied, bride et tourillon central
- Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur, une seule extrémité
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion