Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTourillon central
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieMB-Z
Aperçu
- Plus léger
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Montages : pied axial de base, bride de tige ou de tête, chape simple ou double et tourillon central
- Variété d’interrupteurs
- Conforme à la norme RoHS