Motion
MGPA12-20Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPA12-20Z-M9PSAPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10161306
N° MFRMGPA12-20Z-M9PSAPC
Prix363.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPA12-20Z-M9PSAPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10161306
N° MFRMGPA12-20Z-M9PSAPC
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
Prix363.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Roulements
    Haute précision
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPA12-20Z-M9PSAPC
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good