Motion
MGPL20TN-50Z-M9PMDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPL20TN-50Z-M9PMDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10163505
N° MFRMGPL20TN-50Z-M9PMDPC
Prix452.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL20TN-50Z-M9PMDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10163505
N° MFRMGPL20TN-50Z-M9PMDPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix452.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPL20TN-50Z-M9PMDPC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon