Motion
MGPL20TN-50Z-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
MGPL20TN-50Z-M9PZ

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10163508
N° MFRMGPL20TN-50Z-M9PZ
Prix415.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL20TN-50Z-M9PZ

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10163508
N° MFRMGPL20TN-50Z-M9PZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix415.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    5 m
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPL20TN-50Z-M9PZ

Les clients ont également acheté