Motion
MGPL25-30Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25-30Z-M9PSAPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10163728
N° MFRMGPL25-30Z-M9PSAPC
Prix480.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25-30Z-M9PSAPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10163728
N° MFRMGPL25-30Z-M9PSAPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix480.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPL25-30Z-M9PSAPC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté