Motion
MGPM32-50Z-M9BL-XC35

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32-50Z-M9BL-XC35

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10171827
N° MFRMGPM32-50Z-M9BL-XC35
Price$518.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32-50Z-M9BL-XC35

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10171827
N° MFRMGPM32-50Z-M9BL-XC35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$518.49/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Details

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Fait sur commande
    Avec grattoir à bobine
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPM32-50Z-M9BL-XC35

Les clients ont également acheté