Motion
MGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10172098
N° MFRMGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC
Prix467.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10172098
N° MFRMGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix467.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, vertical
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPM32TF-25Z-M9PWVSDPC

Les clients ont également acheté