HYDAC CORP 2076152
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, actionné par solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur en S, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)