FALK 1030T HUB .8750 BORE 1/4 X 1/8 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.8750 po, 1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft ) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, longueur de 1.88 (T35-T ) po à travers l’alésage