Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral14 po
Détails
- Changement automatiqueAvec interrupteur automatique (piston magnétique)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de montageBride avant
- Options inclusesTige surdimensionnée
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieNCA1
Aperçu
- Options de tiges surdimensionnées XB5 et X119US
- Coussin d’air standard
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 2, 2½, 3¼, 4 po
- Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2 po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
- Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2½ po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
- Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 3¼ po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
- Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 4 po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
- Courses de 1 à 30 po
- Options de montage 9