Motion
NCDA1F400-0800-A54L-XB5

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F400-0800-A54L-XB5

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 4 po
N° D’ARTICLE MI10252173
N° MFRNCDA1F400-0800-A54L-XB5
Prix421.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F400-0800-A54L-XB5

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 4 po
N° D’ARTICLE MI10252173
N° MFRNCDA1F400-0800-A54L-XB5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix421.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de montage
    Bride avant
  • Options incluses
    Tige surdimensionnée
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE NCDA1F400-0800-A54L-XB5
  • Options de tiges surdimensionnées XB5 et X119US
  • Coussin d’air standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2 po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2½ po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 3¼ po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 4 po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
  • Courses de 1 à 30 po
  • Options de montage 9

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon