Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral6 po
Détails
- Changement automatiqueAvec interrupteur automatique (piston magnétique)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de montageTourillon de tige
- Nombre de commutateurs1
- Options inclusesTige de piston en acier inoxydable, tige d’attache, écrou de tige d’attache, aiguille de soupape de coussinage
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieNCA1
Aperçu
- Tige de piston en acier inoxydable XC6
- Joints en caoutchouc fluoré XC22
- Grattoir à bobine XC35
- Pièces en acier inoxydable X130US : tige de piston, tirant/écrou, pointeau de vanne à coussin
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
- Courses de 1 à 73 po
- Options de montage 12