Motion
NCDA1U400-1600-XC35

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1U400-1600-XC35

Cylindre pneumatique de biellette - Alésage 4.0000 po, course 16.0000 po, coussin aux deux extrémités
N° D’ARTICLE MI10257374
N° MFRNCDA1U400-1600-XC35
Prix426.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1U400-1600-XC35

Cylindre pneumatique de biellette - Alésage 4.0000 po, course 16.0000 po, coussin aux deux extrémités
N° D’ARTICLE MI10257374
N° MFRNCDA1U400-1600-XC35
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
Prix426.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16.0000 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Options incluses
    Avec grattoir à bobine
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE NCDA1U400-1600-XC35
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Courses de 1 à 73 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
  • Gaine de tige en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté