Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie5/32 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
Aperçu
Description du fabricant
ARM5SB-57-AZ ARM5S, RÉGULATEUR UNIQUE
- Petit régulateur de collecteur compact, unité unique
- Deux styles de montage disponibles : montage direct, montage sur rail DIN
- Type de raccord IN/OUT de taille métrique et po
- Les options comprennent avec ou sans manomètre, réglage 0.35MPa , sans relâche et représentation de l’unité