Motion
ARP20K-N02BE3-1ZA

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-N02BE3-1ZA

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI10271013
N° MFRARP20K-N02BE3-1ZA
Prix159.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-N02BE3-1ZA

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI10271013
N° MFRARP20K-N02BE3-1ZA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix159.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP

Aperçu

Description du fabricant
ARP20K-N02BE3-1ZA ARP20/30/40, DIRECT
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté