Aperçu
Description du fabricant
AS3311FE-03-12SK AS1FE, VITESSE
- Régulateur de vitesse avec soupape de relâchement de pression résiduelle et raccords à une touche
- Tailles de corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Coude ou style universel
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diamètres des tubes (mm) : 4, 6, 8, 10, 12
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité