Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieC96
Aperçu
- Le verrou peut être actionné manuellement avec une clé hexagonale - peut être facilement monté sur l’équipement
- Facilité d’entretien améliorée : l’unité de verrouillage et le cylindre peuvent être séparés
- La force de maintien s’est améliorée de 15 %
- Précision d’arrêt dans ±1mm
- Longueur totale réduite de 27.5mm max.