Motion
CDG1KRN25-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN25-200Z

CG1-Z CDG1KRN25-200Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10282734
N° MFRCDG1KRN25-200Z
Prix98.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN25-200Z

CG1-Z CDG1KRN25-200Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10282734
N° MFRCDG1KRN25-200Z
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
Prix98.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KRN25-200Z C(D)G1KR-Z, AIR
  • Double action, tige unique, non rotative, montage direct
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Course standard (mm) : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté