Motion
CDG1KWBN32-300Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWBN32-300Z

CG1-Z CDG1KWBN32-300Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10282776
N° MFRCDG1KWBN32-300Z
Prix136.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWBN32-300Z

CG1-Z CDG1KWBN32-300Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10282776
N° MFRCDG1KWBN32-300Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KWBN32-300Z C(D)G1KW-Z, AIR
  • Tige double non rotative à double action
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Haute précision non rotative
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté