Motion
CDG5BN20TNSV-125-X165US

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN20TNSV-125-X165US

CG5 CDG5BN20TNSV-125-X165US avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10284521
N° MFRCDG5BN20TNSV-125-X165US
Prix92.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN20TNSV-125-X165US

CG5 CDG5BN20TNSV-125-X165US avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10284521
N° MFRCDG5BN20TNSV-125-X165US
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
Prix92.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN20TNSV-125-X165US C(D)G5-S,
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon